Motion
ZUSAH70MD007
Joint torique Buna-N FDA détectable en métal - Dash 007 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11483735
N° MFRZUSAH70MD007
Prix10.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N FDA détectable en métal - Dash 007 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11483735
N° MFRZUSAH70MD007
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
Prix10.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.145 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.285 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Métal détectable
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005227555

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH70MD007 MÉTAL DÉTECTABLE FDA BUNA-N
  • Les bouche-pores métalliques permettent à ces joints toriques FDA d’être ramassés par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux