Motion
ZUSAVB75M2.5X10

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAVB75M2.5X10

Joint torique Viton brun - 2.5mm Large 10mm DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11484890
N° MFRZUSAVB75M2.5X10
Prix20.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAVB75M2.5X10

Joint torique Viton brun - 2.5mm Large 10mm DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11484890
N° MFRZUSAVB75M2.5X10
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
Prix20.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Section transversale
    2.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005300937

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAVB75M2.5X10 EN VITON BRUN - 2.5
  • Couleur brune pour une identification facile sur les joints toriques noirs
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon