Motion
ZUSAVB75M2.5X12

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAVB75M2.5X12

Joint torique Viton brun - 2.5mm Large 12mm DI - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11484892
N° MFRZUSAVB75M2.5X12
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAVB75M2.5X12

Joint torique Viton brun - 2.5mm Large 12mm DI - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11484892
N° MFRZUSAVB75M2.5X12
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
Prix12.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Section transversale
    2.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005300951

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAVB75M2.5X12 EN VITON BRUN - 2.5
  • Couleur brune pour une identification facile sur les joints toriques noirs
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées