Motion
ZUSAVB75M2X15

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAVB75M2X15

Joint torique Viton brun - 2mm Large 15mm DI - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11484907
N° MFRZUSAVB75M2X15
Prix11.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAVB75M2X15

Joint torique Viton brun - 2mm Large 15mm DI - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11484907
N° MFRZUSAVB75M2X15
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
Prix11.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Section transversale
    2 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005301101

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAVB75M2X15 EN VITON BRUN - 2MM AVEC
  • Couleur brune pour une identification facile sur les joints toriques noirs
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées