Motion
ZUSAVB75M2X19

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAVB75M2X19

Joint torique Viton brun - 2mm Large 19mm DI - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11484911
N° MFRZUSAVB75M2X19
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAVB75M2X19

Joint torique Viton brun - 2mm Large 19mm DI - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11484911
N° MFRZUSAVB75M2X19
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
Prix12.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    23 mm

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Section transversale
    2 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005301149

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAVB75M2X19 EN VITON BRUN - 2MM AVEC
  • Couleur brune pour une identification facile sur les joints toriques noirs
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées