Motion
ZUSAVB75M3X45

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAVB75M3X45

Joint torique Viton brun - 3mm Large 45mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11484940
N° MFRZUSAVB75M3X45
Prix22.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAVB75M3X45

Joint torique Viton brun - 3mm Large 45mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11484940
N° MFRZUSAVB75M3X45
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
Prix22.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    51 mm

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Section transversale
    3 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005301439

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAVB75M3X45 EN VITON BRUN - 3MM AVEC
  • Couleur brune pour une identification facile sur les joints toriques noirs
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées