Motion
ZUSAV90242
Joint torique Hard Viton - Dash 242 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11485025
N° MFRZUSAV90242
Prix29.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Hard Viton - Dash 242 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11485025
N° MFRZUSAV90242

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.984 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.262 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005294793

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAV90242 HARD VITON O-RING - DASH 242
  • Le duromètre dur les rend plus résistants et plus résistants à l’abrasion que le Viton standard
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon