Motion
ZUSAV60119
Joint torique Viton doux FDA - Dash 119 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11485085
N° MFRZUSAV60119
Price$14.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton doux FDA - Dash 119 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11485085
N° MFRZUSAV60119

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$14.97/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.924 po
  • Outside Diameter  
    1.13 po

Details

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005287023

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAV60119 SOUPLE FDA VITON - TIRET
  • Le duromètre souple les rend plus faciles à comprimer que le Viton standard
  • Ces joints toriques sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté