Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.234 po
- Extérieur Diamètre0.512 po
Détails
- CouleurBlanc
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre60A
- GradeNourriture
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Spécifications respectéesFDA
- Quantité standard du colis10
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005287153
Aperçu
- Le duromètre souple les rend plus faciles à comprimer que le Viton standard
- Ces joints toriques sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées