Motion
ZUSAV60204
Joint torique Viton doux FDA - Dash 204 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485099
N° MFRZUSAV60204
Prix19.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton doux FDA - Dash 204 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485099
N° MFRZUSAV60204
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
Prix19.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.359 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.637 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005287160

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAV60204 SOUPLE FDA VITON - TIRET
  • Le duromètre souple les rend plus faciles à comprimer que le Viton standard
  • Ces joints toriques sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon