Motion
ZUSAV60228
Joint torique Viton doux FDA - Dash 228 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11485120
N° MFRZUSAV60228
Prix20.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton doux FDA - Dash 228 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11485120
N° MFRZUSAV60228
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
Prix20.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.234 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.512 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005287375

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAV60228 SOUPLE FDA VITON - TIRET
  • Le duromètre souple les rend plus faciles à comprimer que le Viton standard
  • Ces joints toriques sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées