Motion
ZCLNV70009
Joint torique Viton pour salle blanche - Dash 009 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11485146
N° MFRZCLNV70009
Prix44.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton pour salle blanche - Dash 009 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11485146
N° MFRZCLNV70009

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.176 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.348 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Salle blanche
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA, USP Classe VI, salle blanche ISO Classe 10,000
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005136758

Aperçu

Description du fabricant
ZCLNV70009 O-RING TORIQUE VITON SALLE BLANCHE - DAS
  • Ces joints toriques de qualité médicale sont nettoyés et mis en sac dans une salle blanche ISO Classe 10,000 pour éliminer les contaminants de surface
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon