Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.364 po
- Extérieur Diamètre0.504 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeSalle blanche
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Spécifications respectéesFDA, USP Classe VI, salle blanche ISO Classe 10,000
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005136789
Aperçu
- Ces joints toriques de qualité médicale sont nettoyés et mis en sac dans une salle blanche ISO Classe 10,000 pour éliminer les contaminants de surface
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées