Motion
ZCLNV70018
Joint torique Viton pour salle blanche - Dash 018 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11485155
N° MFRZCLNV70018
Price$39.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton pour salle blanche - Dash 018 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11485155
N° MFRZCLNV70018

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.739 po
  • Outside Diameter  
    0.879 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Salle blanche
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA, USP Classe VI, salle blanche ISO Classe 10,000
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005136840

Aperçu

Description du fabricant
ZCLNV70018 O-RING TORIQUE VITON SALLE BLANCHE - DAS
  • Ces joints toriques de qualité médicale sont nettoyés et mis en sac dans une salle blanche ISO Classe 10,000 pour éliminer les contaminants de surface
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté