Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.801 po
- Extérieur Diamètre0.941 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeSalle blanche
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Spécifications respectéesFDA, USP Classe VI, salle blanche ISO Classe 10,000
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005136857
Aperçu
Description du fabricant
ZCLNV70019 O-RING TORIQUE VITON SALLE BLANCHE - DAS
- Ces joints toriques de qualité médicale sont nettoyés et mis en sac dans une salle blanche ISO Classe 10,000 pour éliminer les contaminants de surface
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées