Motion
ZUSAQV70008
Joint torique X-Profile Viton - Dash 008 - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11485220
N° MFRZUSAQV70008
Price$31.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique X-Profile Viton - Dash 008 - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11485220
N° MFRZUSAQV70008

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$31.36/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.176 po
  • Outside Diameter  
    0.316 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    X
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    50
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005244170

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING VITON X PROFIL ZUSAQV70008 - DAS
  • Également appelés joints toriques, ces joints toriques ont quatre points de contact minces et offrent une friction plus faible contre les composants mobiles, ce qui les rend bien adaptés aux applications dynamiques
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté