Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter0.489 po
- Outside Diameter0.629 po
Details
- CouleurNoir
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleX
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005244231
Aperçu
Description du fabricant
JOINT O-RING VITON X PROFIL ZUSAQV70014 - DAS
- Également appelés joints toriques, ces joints toriques ont quatre points de contact minces et offrent une friction plus faible contre les composants mobiles, ce qui les rend bien adaptés aux applications dynamiques
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées