Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre3.359 po
- Extérieur Diamètre3.637 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleX
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005245276
Aperçu
- Également appelés joints toriques, ces joints toriques ont quatre points de contact minces et offrent une friction plus faible contre les composants mobiles, ce qui les rend bien adaptés aux applications dynamiques
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées