Motion
ZUSAQV70258
Joint torique Viton X-Profile - Dash 258 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11485321
N° MFRZUSAQV70258
Prix25.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton X-Profile - Dash 258 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11485321
N° MFRZUSAQV70258
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
Prix25.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.984 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.262 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    X
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005245429

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING VITON X PROFIL ZUSAQV70258 - DAS
  • Également appelés joints toriques, ces joints toriques ont quatre points de contact minces et offrent une friction plus faible contre les composants mobiles, ce qui les rend bien adaptés aux applications dynamiques
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées