Motion
ZUSAQV70342
Joint torique Viton X-Profile - Dash 342 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11485334
N° MFRZUSAQV70342
Prix23.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton X-Profile - Dash 342 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11485334
N° MFRZUSAQV70342

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.6 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.02 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.210 po
  • Forme de la section transversale
    X
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005245566

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING VITON X PROFIL ZUSAQV70342 - DAS
  • Également appelés joints toriques, ces joints toriques ont quatre points de contact minces et offrent une friction plus faible contre les composants mobiles, ce qui les rend bien adaptés aux applications dynamiques
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon