Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre3.85 po
- Extérieur Diamètre4.27 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.210 po
- Forme de la section transversaleX
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005245573
Aperçu
Description du fabricant
JOINT O-RING VITON X PROFIL ZUSAQV70344 - DAS
- Également appelés joints toriques, ces joints toriques ont quatre points de contact minces et offrent une friction plus faible contre les composants mobiles, ce qui les rend bien adaptés aux applications dynamiques
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées