Motion
ZUSAV75MD021
Joint torique Viton FDA détectable en métal - Dash 021 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485356
N° MFRZUSAV75MD021
Prix17.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton FDA détectable en métal - Dash 021 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485356
N° MFRZUSAV75MD021
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
Prix17.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.926 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.066 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Métal détectable
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005292041

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAV75MD021 MÉTAL DÉTECTABLE FDA VITON
  • Les bouche-pores métalliques permettent à ces joints toriques FDA d’être ramassés par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées