Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.614 po
- Extérieur Diamètre2.754 po
Détails
- CouleurBleu
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeMétal détectable
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Spécifications respectéesFDA
- Quantité standard du colis2
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005292133
Aperçu
- Les bouche-pores métalliques permettent à ces joints toriques FDA d’être ramassés par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées