Motion
ZUSAV75MD216
Joint torique Viton FDA détectable en métal - Dash 216 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11485395
N° MFRZUSAV75MD216
Prix15.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton FDA détectable en métal - Dash 216 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11485395
N° MFRZUSAV75MD216
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
Prix15.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.109 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.387 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Métal détectable
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005292430

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAV75MD216 MÉTAL DÉTECTABLE FDA VITON
  • Les bouche-pores métalliques permettent à ces joints toriques FDA d’être ramassés par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées