Motion
ZUSAV75MD232
Joint torique Viton FDA détectable en métal - Dash 232 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11485404
N° MFRZUSAV75MD232
Price$16.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton FDA détectable en métal - Dash 232 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11485404
N° MFRZUSAV75MD232
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
Price$16.77/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    2.734 po
  • Outside Diameter  
    3.012 po

Details

  • Couleur
    Bleu
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Métal détectable
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005292522

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAV75MD232 MÉTAL DÉTECTABLE FDA VITON
  • Les bouche-pores métalliques permettent à ces joints toriques FDA d’être ramassés par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté