Motion
ZUSAS70FDA006

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA006

Joint torique en silicone - Dash 006 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11485419
N° MFRZUSAS70FDA006
Prix4.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA006

Joint torique en silicone - Dash 006 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11485419
N° MFRZUSAS70FDA006
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
Votre prix4.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.114 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.254 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005254926

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAS70FDA006 O-RING EN SILICONE - TIRET 006
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau