Motion
ZUSAS70FDA028

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA028

Joint torique en silicone - Dash 028 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11485441
N° MFRZUSAS70FDA028
Prix14.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA028

Joint torique en silicone - Dash 028 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11485441
N° MFRZUSAS70FDA028

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.364 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.504 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005255145

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAS70FDA028 O-RING EN SILICONE - TIRET 028
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau