Motion
ZUSAS70FDA138

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA138

Joint torique en silicone - Dash 138 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485500
N° MFRZUSAS70FDA138
Prix11.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA138

Joint torique en silicone - Dash 138 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485500
N° MFRZUSAS70FDA138
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
Prix11.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.112 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.318 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005256029

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAS70FDA138 O-RING EN SILICONE - TIRET 138
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good