Motion
ZUSAS70FDA225

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA225

Joint torique en silicone - Dash 225 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485564
N° MFRZUSAS70FDA225
Prix17.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA225

Joint torique en silicone - Dash 225 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485564
N° MFRZUSAS70FDA225
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
Prix17.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.859 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.137 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005256968

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAS70FDA225 O-RING EN SILICONE - TIRET 225
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau