Motion
ZUSAS70FDA335

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA335

Joint torique en silicone - Dash 335 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11485650
N° MFRZUSAS70FDA335
Prix12.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA335

Joint torique en silicone - Dash 335 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11485650
N° MFRZUSAS70FDA335
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
Prix12.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.725 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.145 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.210 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005258153

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAS70FDA335 O-RING EN SILICONE - TIRET 335
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau