Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre4.1 po
- Extérieur Diamètre4.52 po
Détails
- CouleurRouge
- Section transversale0.210 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeNourriture
- MatérielSilicone
- Type de produitJoints toriques
- Spécifications respectéesFDA
- Quantité standard du colis2
- Plage de température-80° à 450° F
- CUP_NON193005258269
Aperçu
- Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
- Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau