Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter1.72 po
- Outside Diameter1.952 po
Details
- CouleurRouge
- Section transversale0.118 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeNourriture
- MatérielSilicone
- Type de produitJoints toriques
- Spécifications respectéesFDA
- Quantité standard du colis10
- Plage de température-80° à 450° F
- CUP_NON193005260200
Aperçu
Description du fabricant
ZUSAS70FDA924 O-RING EN SILICONE - TIRET 924
- Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
- Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau