Spécifications
Dimensions
- Intérieur DiamÚtre10 mm
- Extérieur DiamÚtre16 mm
Détails
- CouleurRouge
- Section transversale3 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- DuromĂštre70A
- GradeNourriture
- MatérielSilicone
- Type de produitJoints toriques
- Spécifications respectéesFDA
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-80° à 450° F
- CUP_NON193005246211
Aperçu
- Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
- Le silicone offre une excellente plage de tempĂ©rature et une bonne rĂ©sistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et vĂ©gĂ©tales et Ă lâeau