Motion
ZUSAS70FDA1.5X2.5

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA1.5X2.5

Joint torique en silicone - 1.5mm Large 2.5mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11485875
N° MFRZUSAS70FDA1.5X2.5
Prix12.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA1.5X2.5

Joint torique en silicone - 1.5mm Large 2.5mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11485875
N° MFRZUSAS70FDA1.5X2.5
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
Prix12.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5.5 mm

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    1.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    50
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005255404

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAS70FDA1.5X2.5 O-RING SILICONE - 1.5M
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau