Motion
ZUSAS70FDA2X40

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA2X40

Joint torique en silicone - 2mm Large 40mm DI - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485946
N° MFRZUSAS70FDA2X40
Prix13.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA2X40

Joint torique en silicone - 2mm Large 40mm DI - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11485946
N° MFRZUSAS70FDA2X40
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
Prix13.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    44 mm

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    2 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005257651

Aperçu

Description du fabricant
O-RING EN SILICONE ZUSAS70FDA2X40 - 2MM
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif