Motion
ZUSAS70FDA4x16

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA4x16

Joint torique en silicone - 4mm Large 16mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486002
N° MFRZUSAS70FDA4x16
Prix15.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70FDA4x16

Joint torique en silicone - 4mm Large 16mm DI - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486002
N° MFRZUSAS70FDA4x16
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
Prix15.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    4 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005259952

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAS70FDA4X16 SILICONE O-RING - 4MM WID
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau