Motion
ZUSAS70COND111

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70COND111

Joint torique en silicone conducteur - Dash 111 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486043
N° MFRZUSAS70COND111
Prix12.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS70COND111

Joint torique en silicone conducteur - Dash 111 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486043
N° MFRZUSAS70COND111
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
Prix12.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.424 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.63 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Conductif
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -60° à 400° F
  • CUP_NON
    193005251543

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TORIQUE EN SILICONE CONDUCTEUR ZUSAS70COND111
  • Ces joints toriques en silicone conduisent l’électricité pour aider à garder l’électricité loin des équipements et instruments sensibles
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif