Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.487 po
- Extérieur Diamètre0.693 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeConductif
- MatérielSilicone
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis5
- Plage de température-60° à 400° F
- CUP_NON193005251550
Aperçu
- Ces joints toriques en silicone conduisent l’électricité pour aider à garder l’électricité loin des équipements et instruments sensibles
- Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau