Motion
ZUSAS50FDA125

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS50FDA125

Joint torique en silicone souple - Dash 125 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11486107
N° MFRZUSAS50FDA125
Prix50.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS50FDA125

Joint torique en silicone souple - Dash 125 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11486107
N° MFRZUSAS50FDA125
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
Prix50.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.299 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.505 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    50A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA, 3A 18-03
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005247225

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAS50FDA125 EN SILICONE SOUPLE - DAS
  • Le duromètre souple les rend plus faciles à comprimer que le silicone standard
  • Cela en fait un joint idéal à basse pression ou lorsqu’il est nécessaire de se conformer aux rainures usées
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good