Motion
ZUSAS50FDA212

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS50FDA212

Joint torique en silicone souple - Dash 212 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11486115
N° MFRZUSAS50FDA212
Prix52.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS50FDA212

Joint torique en silicone souple - Dash 212 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11486115
N° MFRZUSAS50FDA212
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
Prix52.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.859 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.137 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    50A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA, 3A 18-03
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005248147

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAS50FDA212 EN SILICONE SOUPLE - DAS
  • Le duromètre souple les rend plus faciles à comprimer que le silicone standard
  • Cela en fait un joint idéal à basse pression ou lorsqu’il est nécessaire de se conformer aux rainures usées
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau