Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.984 po
- Extérieur Diamètre1.262 po
Détails
- CouleurRouge
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre50A
- GradeNourriture
- MatérielSilicone
- Type de produitJoints toriques
- Spécifications respectéesFDA, 3A 18-03
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-80° à 450° F
- CUP_NON193005248161
Aperçu
- Le duromètre souple les rend plus faciles à comprimer que le silicone standard
- Cela en fait un joint idéal à basse pression ou lorsqu’il est nécessaire de se conformer aux rainures usées
- Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau