Motion
ZUSAS50FDA227

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS50FDA227

Joint torique en silicone souple - Dash 227 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486129
N° MFRZUSAS50FDA227
Prix49.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS50FDA227

Joint torique en silicone souple - Dash 227 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486129
N° MFRZUSAS50FDA227
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
Prix49.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.109 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.387 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    50A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA, 3A 18-03
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005248291

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAS50FDA227 EN SILICONE SOUPLE - DAS
  • Le duromètre souple les rend plus faciles à comprimer que le silicone standard
  • Cela en fait un joint idéal à basse pression ou lorsqu’il est nécessaire de se conformer aux rainures usées
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau