Motion
ZUSAS50FDA237

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS50FDA237

Joint torique en silicone souple - Dash 237 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486139
N° MFRZUSAS50FDA237
Price$44.16/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAS50FDA237

Joint torique en silicone souple - Dash 237 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486139
N° MFRZUSAS50FDA237
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
Price$44.16/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    3.359 po
  • Outside Diameter  
    3.637 po

Details

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    50A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA, 3A 18-03
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005248390

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAS50FDA237 EN SILICONE SOUPLE - DAS
  • Le duromètre souple les rend plus faciles à comprimer que le silicone standard
  • Cela en fait un joint idéal à basse pression ou lorsqu’il est nécessaire de se conformer aux rainures usées
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif