Motion
ZUSAS70MD031
Joint torique en silicone FDA détectable en métal - Dash 031 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11486169
N° MFRZUSAS70MD031
Prix17.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en silicone FDA détectable en métal - Dash 031 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11486169
N° MFRZUSAS70MD031
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
Prix17.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.739 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.879 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Métal détectable
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005260484

Aperçu

Description du fabricant
SILICE FDA DÉTECTABLE EN MÉTAL ZUSAS70MD031
  • Les bouche-pores métalliques permettent à ces joints toriques FDA d’être ramassés par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif