Motion
ZUSAS70MD131
Joint torique en silicone FDA détectable en métal - Dash 131 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11486185
N° MFRZUSAS70MD131
Prix13.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en silicone FDA détectable en métal - Dash 131 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11486185
N° MFRZUSAS70MD131
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
Prix13.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.674 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.88 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Métal détectable
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005260644

Aperçu

Description du fabricant
SILICE FDA DÉTECTABLE EN MÉTAL ZUSAS70MD131
  • Les bouche-pores métalliques permettent à ces joints toriques FDA d’être ramassés par les systèmes de détection des métaux s’ils se déchirent ou tombent dans le flux de processus
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau