Motion
ZUSAE70011
Joint torique EPDM - Tableau de bord 011 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11486230
N° MFRZUSAE70011
Prix11.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique EPDM - Tableau de bord 011 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11486230
N° MFRZUSAE70011
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
Prix11.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.301 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.441 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -70° à 300° F
  • CUP_NON
    193005190811

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAE70011 EPDM O-RING - TIRET 011 - PAQUET
  • L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
  • Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif