Spécifications
Dimensions
- Intérieur DiamÚtre0.424 po
- Extérieur DiamÚtre0.63 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- DuromĂštre70A
- GradeStandard
- MatérielEPDM
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis100
- Plage de température-70° à 300° F
- CUP_NON193005191313
Aperçu
- LâEPDM est un matĂ©riau solide avec une large plage de tempĂ©ratures
- Il offre une excellente rĂ©sistance Ă lâeau, Ă la vapeur et Ă de nombreux produits chimiques