Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter1.424 po
- Outside Diameter1.63 po
Details
- CouleurNoir
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielEPDM
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis10
- Plage de température-70° à 300° F
- CUP_NON193005191474
Aperçu
Description du fabricant
ZUSAE70127 EPDM O-RING - TIRET 127 - PAQUET
- L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
- Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques