Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre3.237 po
- Extérieur Diamètre3.443 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielEPDM
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis5
- Plage de température-70° à 300° F
- CUP_NON193005191726
Aperçu
- L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
- Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques