Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter1.359 po
- Outside Diameter1.637 po
Details
- CouleurNoir
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielEPDM
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis10
- Plage de température-70° à 300° F
- CUP_NON193005192181
Aperçu
Description du fabricant
ZUSAE70220 EPDM O-RING - TIRET 220 - PAQUET
- L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
- Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques